曜日別特売
62-2470 ブリーザー/クローム 62-2470 K&N 03031160

62-2470 ブリーザー/クローム 62-2470 K&N 03031160
62-2470 ブリーザー/クローム 62-2470 K&N 03031160
62-2470 ブリーザー/クローム 62-2470 K&N 03031160
62-2470 ブリーザー/クローム 62-2470 K&N 03031160
62-2470 ブリーザー/クローム 62-2470 K&N 03031160
62-2470 ブリーザー/クローム 62-2470 K&N 03031160
62-2470 ブリーザー/クローム 62-2470 K&N 03031160
62-2470 ブリーザー/クローム 62-2470 K&N 03031160
62-2470 ブリーザー/クローム 62-2470 K&N 03031160

ブリーザー/クローム 62-2470

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03031160品番62-2470
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:62-2470
K&Nブリーザーフィルターは、レースやビンテージカー、クラシックカーなどエンジン周辺のドレスアップ等に最適です。
販売備考:差込口内径8mm
タイプ:ラバーベース
材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維
外径:29
差込径:8
高さ:29
商品区分:エアフィルター
フランジ長:11mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:不織布合成繊維長さ(mm)フランジ:11高さ(mm)29区分エアフィルタータイプラバーベース径(Φmm)差込:8外径(Φmm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする