E-3506 エアエレメント/ラウンド E-3506 K&N 03031187

E-3506 エアエレメント/ラウンド E-3506 K&N 03031187
E-3506 エアエレメント/ラウンド E-3506 K&N 03031187
E-3506 エアエレメント/ラウンド E-3506 K&N 03031187
E-3506 エアエレメント/ラウンド E-3506 K&N 03031187
E-3506 エアエレメント/ラウンド E-3506 K&N 03031187

エアエレメント/ラウンド E-3506

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード03031187品番E-3506
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:E-3506
販売備考:
高さ:60mm 内径:103mm 外径:135mm
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:135
内径:103
高さ:60
備考:オイル塗布量 12 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.3容量(mL)オイル塗布量:12高さ(mm)60区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ外径(Φmm)135内径(mm)103入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする