プリチャージャー イエロー SU-4250PY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031361 品番SU-4250PY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SU-4250PY
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
色[カラー]:イエロー
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
内径:127
高さ:94
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:SU-4250

付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:SU-4250 イエロー 高さ(mm)94 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)127 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする