フィルターケアサービスKITブルー 99-5050BL

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031440 品番99-5050BL
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:99-5050BL
フィルタークリーナーとフィルターオイルがセットになったサービスキット。エアフィルターを使用するうえで欠かせない商品です。
販売備考:オイル(ブルー)237cc/クリーナー355ccのセット。ブルーオイル単品の設定なし。
色[カラー]:ブルー
重量[キログラム]:0.7
商品区分:ケミカル
関連商品:品番:99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

質量(kg)0.7 ブルー 区分商品区分:ケミカル 関連規格品番:99-053399-060699-062199-0635 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量267.16g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする