メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RE-0960
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:差し込み径:Φ62mm/トップ部:64X89mm/ベース部:95X114mm/高さ:152mm
タイプ:オーバルテーパータイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:62
高さ:152
備考:オイル塗布量 18 ml
商品区分:エアフィルター
ベース外径:95mm×114mm
トップ外径:64mm×89mm
フランジ長:16mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635