インテークキット FLARE/L/クローム RK-3947X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031571 品番RK-3947X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,100

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RK-3947X
インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。
販売備考:ラージフィルター 推定向上出力約8.1HP@4493RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。
色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:クローム
重量[キログラム]:2
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
対応純正番号:Harley-Davidson 2925308
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:E-3986,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:E-398699-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)2 フィルター色:レッド/カバー色:クローム 区分エアフィルター 純正品番Harley-Davidson 2925308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする