エアエレメント/オーバル E-3341

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031580 品番E-3341
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:E-3341
販売備考:高さ:84mm 外径:178mm
重量[キログラム]:0.3
重量[グラム]:300
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
外径:178mmx114mm
内径:156mmx92
幅:178x114
高さ:84
備考:オイル塗布量 14 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ 幅(mm)178×114 質量(kg)0.3 容量(mL)オイル塗布量:14 高さ(mm)84 区分エアフィルター 質量(g)300 外径(Φmm)178x114 内径(mm)156x92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする