メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RC-2222
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ
重量[キログラム]:1.2
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:2
付属品:エアフィルター x2s
外径:114mm×178
差込径:43
高さ:51
商品区分:エアフィルター
フランジ長:16mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635