デュアルフランジオーバル/クローム RC-2282

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03032009 品番RC-2282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RC-2282
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ
重量[キログラム]:1
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:2
付属品:エアフィルター x2s
オフセット量:13
外径:114mm×178
差込径:54
高さ:51
商品区分:エアフィルター
フランジ長:16mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x2s 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:16 寸法(mm)オフセット量:13 質量(kg)1 高さ(mm)51 区分エアフィルター タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ 径(Φmm)差込:54 外径(Φmm)114×178 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする