曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~5mL/min

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番60-9090-89
内容量1個注文コード03032186品番MF-33F1
参考基準価格(税別)¥75,200販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)値下げ
¥71,980

下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。
二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。
ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。
気密性の高いシャットオフ機能を備えています。

アズワン品番
60-9090-89
材質(ダイアフラム)
フェアプレン
適合
フローエレメント色:金アルマイト(赤ドット付)
使用温度範囲
~70
最高使用圧力
1.7
方式
二次圧変動型
精度
制御:瞬時流量に対して0.3%
取付穴
パネル:Φ13
接続
1/8インチSL型(シンチュウ)
回転数
有効:15回転
材質(ボディ)
アルミニウム
Oリング
フッ素ゴム
流量調整範囲(L/min)
0~5(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)
最小差圧(MPa)
0.1
継手
シンチュウ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする