曜日別特売
996-40-90-13 13mmシリンジF PVDF0.2 TGK(東京硝子器械) 03032321

13mmシリンジF PVDF0.2

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1ケース(50個)
内容量1ケース(50個)注文コード03032321品番996-40-90-13
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。

穴径(μm)0.2TGK品番996-40-90-13滅菌済仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする