曜日別特売
996-40-91-09 Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm Whatman(ワットマン) 03032601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1ケース(50個)
内容量1ケース(50個)注文コード03032601品番996-40-91-09
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。

穴径(μm)1.0滅菌済仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製TGK品番996-40-91-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする