曜日別特売

ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03032631
品番
TV-F4A
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。
レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。
素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。

適合
流路径:Φ4
材質
接ガス部:SUS316、フッ素ゴム
形状
アングル型
取付方式
パネル取付
使用温度範囲
100
最高使用圧力
1.76
取付穴
パネル:Φ14.5
接続
Rc1/4(1/8PTメス)
ハンドル
ナイロン
材質(ボディ)
SUS316
ナット
SUS304
アズワン品番
60-9091-05
パッキン
フッ素ゴム
リークレート(Pa・m3/sec)
外部リーク:1.3×10-7・3/s

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする