コーニング
デジタルスターラー CH PCシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
撹拌容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
撹拌容量(L)
2
注文コード
03033191
品番
PC-410D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。
トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
質量(kg)
2.9
サイズ
198×277×112
プレート寸法(mm)
127×178
撹拌容量(L)
2
アズワン品番
1-9457-21
仕様
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
材質
本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)
電源
AC100V 50/60Hz 0.8A
耐荷重
11
回転数
60~1150(rpm)
注意
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。