996-40-98-05 25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE Whatman(ワットマン) 03033344

25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(150個)
穴径(μm)0.2
内容量1セット(150個)注文コード03033344品番996-40-98-05
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。

穴径(μm)0.2TGK品番996-40-98-05メンブランPTFE直径(Φmm)25仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)アズワン品番1-196-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする