曜日別特売
996-40-98-15 滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CA TGK(東京硝子器械) 03033441

滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CA

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
穴径(μm)0.2
内容量1ケース(50個)注文コード03033441品番996-40-98-15
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

目詰まりする試料専用シリンジフィルター。
グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。
こんなときに最適です!
(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。
(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。
(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。

穴径(μm)0.2仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-15メンブランCA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする