曜日別特売

メタルダイヤフラム調圧器 6~60kPa

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03033656
品番
PR-5060
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。
高精度な圧力制御が可能です。
圧力安定性に優れています。
流量変動を最小限に抑える設計です。

仕様
※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE
材質
接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE
質量(g)
-
圧力
最大供給:0.8
接続
出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)
アズワン品番
60-9091-61
使用温度
0~60
圧力調整範囲(kPa)
6~60
耐圧(Pa)
1.5
ポート接続口径
ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする