曜日別特売
No.3 定性ろ紙 #3 Whatman(ワットマン) 03033712

No.3 定性ろ紙 #3 Whatman(ワットマン) 03033712
No.3 定性ろ紙 #3 Whatman(ワットマン) 03033712
No.3 定性ろ紙 #3 Whatman(ワットマン) 03033712

定性ろ紙 #3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(Φcm)11.0Φ
内容量1箱(100枚)注文コード03033712品番No.3
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。

スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。直径(Φcm)11.0ΦTGK品番996-41-01-24粒子保持能(μm)6灰分0.06%ろ過速度90秒(初期)坪量(g/m2)187厚さ(mm)0.39アズワン品番2-319-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする