曜日別特売
No.5 定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン) 03033904

No.5 定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン) 03033904
No.5 定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン) 03033904
No.5 定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン) 03033904

定性ろ紙 #5

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(Φcm)9.0Φ
内容量1箱(100枚)注文コード03033904品番No.5
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。

スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。直径(Φcm)9.0Φ入数(枚)100TGK品番996-41-01-43仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250アズワン品番2-321-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03033922
2016-05-06
用途: 培養土の成分分析に使用
農・林・水産業

コストを含め、この商品が一番でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする