※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の 定性ろ紙
定性ろ紙 #6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03034001
品番
No.6
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
スペース
ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
直径(Φcm)
9.0Φ
入数(枚)
100
TGK品番
996-41-01-53
仕様
JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1〜0.2、重量(g/m
2
):100、初期ろ過速度(秒):175