Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の 定量ろ紙
定量ろ紙 #42
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03034245
品番
No.42
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スペース
ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
直径(Φcm)
4.25Φ
入数(枚)
100
TGK品番
996-41-03-20
仕様
JIS規格:5種C、国産ろ紙相当品:No.5C、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.007、重量(g/m
2
):100、初期ろ過速度(秒):240