Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の 定量ろ紙
定量ろ紙 #43
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03034376
品番
No.43
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スペース
ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
直径(Φcm)
12.5Φ
入数(枚)
100
TGK品番
996-41-03-35
仕様
JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m
2
):95、初期ろ過速度(秒):40
アズワン品番
2-8306-05