※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の 定量ろ紙
定量ろ紙 #43
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(Φcm)
15.0Φ
注文コード
03034385
品番
No.43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スペース
ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
直径(Φcm)
15.0Φ
入数(枚)
100
TGK品番
996-41-03-36
仕様
JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m
2
):95、初期ろ過速度(秒):40