- 仕様
- ※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1
- その他
- シンチュウ、SUS304、PCTFE
- 材質
- 接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304
- 質量(kg)
- 約1.4
- 最大流量
- 240(H2、He)
- 本体
- シンチュウ
- 使用圧力
- 1次側:2~15、2次側:0.2~0.6
- 接続
- 出口:バルブ付16×1.5オス(左)、入口:W22-14山(左)メス
- 使用ガス
- 水素
- アズワン品番
- 60-9091-36
- 使用温度
- -10~40
- 材質(ダイアフラム)
- FP+PTFE
- 圧力計
- 1次側:0~25、2次側:0~1.0