画像準備中

定量ろ紙 #44

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 直径(Φcm)11.0Φ 注文コード03034455 品番No.44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,140
この商品は直径など5種類から選べます 他の種類を見る
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 直径(Φcm)11.0Φ 入数(枚)100 TGK品番996-41-03-44 仕様JIS規格:6種、国産ろ紙相当品:No.6、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.007、重量(g/m2):80、初期ろ過速度(秒):175 アズワン品番2-326-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03034455 No.44 33138131 11.0cm 定性濾紙 No.44(円形) Whatman(ワットマン) 定性濾紙 No.44(円形) Whatman(ワットマン) 1箱(100枚) 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする