Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の 定量ろ紙
定量ろ紙 #50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(Φcm)
9.0Φ
注文コード
03034534
品番
No.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,320
この商品は
直径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スペース
ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
直径(Φcm)
9.0Φ
入数(枚)
100
TGK品番
996-41-03-53
仕様
JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m
2
):97、初期ろ過速度(秒):250
アズワン品番
2-327-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03034534
No.50
33138296
9.0cm
定性濾紙 No.50(円形)
Whatman(ワットマン)
1箱(100枚)
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました。