Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の ガラス繊維ろ紙
ガラス繊維ろ紙 GF/C
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03034927
品番
1822-024
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
水質・大気汚染の分析、SS分析。
タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。
細胞の収集。
液体シンチレーション。
ラジオイムノアッセイ。
メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
保留粒子径(μm)
1.2
直径(Φcm)
2.4
グレード
GF/C
坪量(g/m
2
)
53
厚さ(mm)
0.26
TGK品番
996-41-05-42
スペース
液体のろ過。
アズワン品番
2-331-02