Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の ガラス繊維ろ紙
ガラス繊維ろ紙 GF/D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03035076
品番
1823-042
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
水質・大気汚染の分析、SS分析。
タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。
細胞の収集。
液体シンチレーション。
ラジオイムノアッセイ。
メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
形状
円形
直径(Φmm)
42.5
粒子保持能(μm)
2.7
厚さ(mm)
0.68
坪量(g/m
2
)
121
グレード
GF/D
TGK品番
996-41-05-66
アズワン品番
2-332-05