ガラス繊維ろ紙 GF/D

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 03035112 品番 1823-090
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水質・大気汚染の分析、SS分析。
タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。
細胞の収集。
液体シンチレーション。
ラジオイムノアッセイ。
メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。

形状円形 直径(Φmm)90 粒子保持能(μm)2.7 厚さ(mm)0.68 坪量(g/m2)121 グレードGF/D TGK品番996-41-05-71 アズワン品番2-332-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする