※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3030-6185 ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr) Whatman(ワットマン) 03035627 3030-6185 ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr) Whatman(ワットマン) 03035627

ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03035627 品番 3030-6185
参考基準価格(税別)¥13,190 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。
ブロッティング用ろ紙の定番です。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。
中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。

TGK品番996-41-09-55 グレード3MMChr 寸法(cm)11×14 厚さ(mm)0.34 坪量(g/m2)185 吸水速度(mm/30min)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする