代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの ねじ切り用
マルチマスターヘッド MTE-MM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
339-7038
注文コード
03035850
品番
MTE D13.7-1-MMT06-14
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-7038
寸法(mm)
インサート:8
全長(mm)
23.3
最小加工径(Φmm)
D + 1/3D
RoHS指令(10物質対応)
対応