3/22より値下げ!現場を応援

代表画像

マルチマスターヘッド MTE-MM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番339-5513 注文コード03035859 品番MTE D15.8-1-MMT08-14
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) 値下げ
31,980
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番339-5513 寸法(mm)インサート:10 全長(mm)24.5 最小加工径(Φmm)D + 1/3D RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする