ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター CAシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
1-1584-44
注文コード
03037041
品番
CA-15
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ビオラモ汎用遠心機444315-100用のアングルローターです。

仕様
※2L遠沈管×18本、0.5L遠沈管×12本、0.2L遠沈管×12本
遠心加速度
2L/8500、0.5L/6600、0.2L/5810
アズワン品番
1-1584-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする