※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メートルねじ切りチップ IR-MJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質IC806 材種IC806 トラスコ品番340-8020 注文コード03037950 品番11IR 1.00 MJ
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・材種・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

航空産業用ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番340-8020 材質IC806 ピッチ(mm)1 適合ホルダSIR/L、C#-SIR/L コーナー半径(mm)0.05 チップ形状MJISO5855メートルねじ切り 材種IC806 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする