代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの ねじ切り用
マルチマスター ヘッド MT-W-MM
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
239-9101
材質
IC908
注文コード
03038939
品番
MT 16D13 14W-MMT08
参考基準価格(税別)
¥139,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径、外径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)14
トラスコ品番
239-9101
材質
IC908
ピッチ(mm)
1.814
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応