曜日別特売

高性能小型調整器 ヘリウム用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03039981
品番
ATRー115LR
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。
本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。
入口継手はボディに溶接されています。
重さは約700gと超軽量コンパクトです。
有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。

その他
SUS316L、フッ素樹脂
質量(g)
約700
最大流量
15(nor)N2ガス
本体
SUS316L
使用圧力
1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0
接続
出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W20.9-14-左メス
使用ガス
ヘリウム
アズワン品番
60-9091-33
使用温度
-5~40
材質(ダイアフラム)
SUS316L
圧力計
1次側:0~25、2次側:0~1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする