代表画像

マルチマスター ヘッド MT-UN-MM

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 仕様(山数/インチ)8 トラスコ品番240-0608 材質IC908 注文コード03040515 品番MT 16C13 8UN-MMT08
参考基準価格(税別)¥126,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様・トラスコ品番・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。

用途内径ねじ切り加工用。 仕様(山数/インチ)8 トラスコ品番240-0608 材質IC908 ピッチ(mm)3.175 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする