代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの ねじ切り用
マルチマスター ヘッド MT-UN-MM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
仕様
(山数/インチ)32
トラスコ品番
339-3905
材質
IC908
注文コード
03040567
品番
MT 10D7 32UN-MMT05
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途
内径ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)32
トラスコ品番
339-3905
材質
IC908
ピッチ(mm)
0.794
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応