曜日別特売

大型ハイドロカーボン トラップ 1/8インチ接続

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03040699
品番
-
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

ガスクロマトグラフのFID検出器用Air、水素の各ラインに接続することで、ガス中の油分や炭化水素を除去します。
高い吸着力を有する活性炭がガス中の油分や炭化水素をが除去します。
接続口の両端には20μmのフィルターがあり、チリ、ほこり等の小さな粒子からも装置類を守ります。
再生が可能です。

仕様
本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2
材質
本体:ガラス、樹脂(保護カバー)
寸法
Φ50×370、約1.3
最高使用圧力
680
接続
1/8インチSL型
適合ガス
封入ガス:ヘリウム
吸着量
炭化水素:45
アズワン品番
60-3358-20
流量
~2(推奨)
ガス純度(%)
精製後:HC<5ppb

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする