ねじれ防止コネクター 1/4-28UNF 適用チューブ内径 RUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番60-6227-58
内容量1袋(10個)注文コード03041092品番RU4T61215
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

シリコンやタイゴン等軟質チューブ用で1/4-28UNFオスネジ付きです。接続済のチューブが捻れないようにしながらネジ部のみをフリーに回せる構造です。接液部はポリプロピレン(PP)製でネジ部はポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。分解不可使用温度+5~40EO滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。

適合チューブ内径(inch)
1.5:1/16"
アズワン品番
60-6227-58
材質
PPS/PP
サイズ
10×27L
ねじ規格
1/4-28UNFオス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする