ジーエルサイエンス
グリースレス2方ボールバルブ 接続1/4インチSL型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03041110
品番
BOFR-4D-S
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。
グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。
RF-PTFEパッキンの採用により、耐久性が強化されています。
適合
流路径:Φ4.8
材質
接ガス部:SUS316、PTFE
形状
ストレート型
取付方式
背面固定
使用温度範囲
-10~80
最高使用圧力
0.98
方式
ステンレスボール回転式(2方)
取付穴
パネル:Φ14.5
接続
1/4インチSL型
アズワン品番
60-9091-24
耐圧(Pa)
1.5