曜日別特売

OPTIC-4用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
アズワン品番60-3359-08
内容量1箱(5本)注文コード03041162品番-
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

高性能多機能注入口 OPTIC-4用のスプリットレスライナーでシラン化処理されています。ホットおよびコールドのスプリットレス注入に適しており特に1L以下の注入量での使用を推奨します。シラン化処理によりライナーの不活性度が向上しています。

アズワン品番
60-3359-08
種類
スプリットレス用5.0×1.0
寸法(長さ)
81
対応機種
OPTIC-4
対応
不活性処理:あり
最高使用温度(℃)
320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする