曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

圧縮空気清浄化フィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番60-3361-33
内容量1個注文コード03042072品番-
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)値下げ
¥4,998

エアー配管に設置することで水分とミスト等の異物を除去できます。

アズワン品番
60-3361-33
仕様
※ポリカーボネート
材質
アルミダイカスト
接続口径
Rc1/4
寸法
40×40×98
最高使用圧力
0.97
使用流体
空気
ろ過度(μ)
5
耐圧(Pa)
1.47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする