曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03042282
品番
NV-44A
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)値下げ
¥12,980

微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。
コンパクトな設計です。
独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。
流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。

材質
接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE
形状
アングル型
使用温度範囲
~100
最高使用圧力
4.9
取付穴
パネル:Φ14.5
接続
Rc1/4(1/4PTメス)
ハンドル
ナイロン
材質(ボディ)
SUS316
ナット
SUS304
アズワン品番
60-9090-54
パッキン
PTFE、PCTFE
リークレート(Pa・m3/sec)
外部リーク:1.3×10-7・3/s

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする