PEEK 1/4-28UNFカップリング穴径 JRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
60-6227-53
注文コード
03043517
品番
JR00064
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

1/4-28UNFオスネジを2個連結させます。ボア径0.5mm。オールPEEK製で耐熱+150℃。

材質
PEEK
形状
ストレート型
寸法(mm)
9×17L
ボア径(Φmm)
0.5
アズワン品番
60-6227-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする