※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
マイクロ3フィード エンドミル FFT3 EFM-03
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03047217
品番
FFT3 EFM D08-1-080-C12-03
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
片面使い小型トリゴンチップ用です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
339-8616
刃数
1枚
全長(mm)
80
刃長(mm)
0.6
適合チップ
FFT3 WXMT 03
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応