※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ3フィード エンドミル FFT3 EFM-03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03047226 品番 FFT3 EFM D20-5-160-C20-03
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

片面使い小型トリゴンチップ用です。

用途高送り加工用。 トラスコ品番339-5512 刃数5枚 全長(mm)160 刃長(mm)0.6 適合チップFFT3 WXMT 03 首下長(mm)43 シャンク径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする