※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
マイクロ3フィード エンドミル FFT3 EFM-03
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03047235
品番
FFT3 EFM D25-6-180-C25-03
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
片面使い小型トリゴンチップ用です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
339-3944
刃数
6枚
全長(mm)
180
刃長(mm)
0.6
適合チップ
FFT3 WXMT 03
首下長(mm)
53
シャンク径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応