曜日別特売

高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~686kPa

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03047516
品番
PR-8000-70
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。
直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。
シャットオフ時にリークが発生しない構造です。
汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。

質量(g)
約230
圧力
最大供給:1.7
接続
出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型
フィルター
焼結ステンレス
回転数
有効:15回転
材質(ボディ)
アルミニウム
温度特性
1の変化に対して圧力変動は0.1
Oリング
フッ素樹脂
アズワン品番
60-9091-60
使用温度
~70
圧力調整範囲(kPa)
0~686
特性
圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下
継手
シンチュウ
材質(ダイアフラム)
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする