代表画像

マルチマスター 溝加工対応ヘッド MM TS-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 03047549 品番 MM TS127C118T035-6T05
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途溝加工用。 トラスコ品番339-8594 材質IC928 全長(mm)8.43 コーナー半径(mm)0.05 材種IC928 シャンク径(mm)7.7 刃径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする